Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Erfurt Gr.10 gelb/weiß EN 388


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Handschuhe Erfurt Gr.10 gelb/weiß EN 388
Handschuhe Erfurt Gr.10 gelb/weiß EN 388
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1492190
Hersteller:
     Hase Safety Group
Herst.-Nr.:
     901300-10
EAN/GTIN:
     4018949901100
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitril-Arbeitshandschuh aus Polyester mit 3/4 Nitril BeschichtungWeitere technische Eigenschaften:· Abriebfestigkeit: 4· Weiterreißfestigkeit: 2· Stichfestigkeit: 1· Schnittfestigkeit (Schneidetest): 1· EN 388: 4121X
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
weiß/gelb
EN-ISO-Schnittfestigkeit (Newton):
X
Marke:
HASE
Material:
13 Gauge Polyester/Nitril
Norm:
EN 388
PSA-Kategorie:
II
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
552
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 0,99*
€ 1,49*
16 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 9,11004*
€ 13,74*
15 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,35008*
€ 14,35008*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 10,15008*
€ 14,56008*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 10,56*
€ 16,82004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,82004*
€ 20,01585
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,47*
€ 19,5993
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,95004*
€ 18,98055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 13,66008*
€ 16,2555
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 13,20*
€ 15,708
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 12,37008*
€ 14,7204
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 11,83008*
€ 14,0778
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 11,36004*
€ 13,51845
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 10,56*
€ 12,5664
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,88* pro Paar)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hase Safety Group
508580
ab € 74,25*
Zubehör
Hase Safety Group
508590
ab € 68,57*
Zubehör
Hase Safety Group
140030-L
ab € 49,34*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-L
ab € 52,59*
Zubehör
Hase Safety Group
140035-XL
ab € 5,26*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-L
ab € 6,07*
Zubehör
Hase Safety Group
140045-XL
ab € 60,75*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-L
ab € 6,35*
Zubehör
Hase Safety Group
140050-XL
ab € 6,34*
Zubehör
Hase
508595
ab € 9,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.