Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge GSA 12 V-14 Prof.12 V 3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Säbelsäge GSA 12 V-14 Prof.12 V 3 A
Akku-Säbelsäge GSA 12 V-14 Prof.12 V 3 A
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-1193570
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060164L976
EAN/GTIN:
     3165140910651
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
schneller Sägefortschritt · perfekte Handhabung durch die kompakte Bauweise · ermüdungsfreies Arbeiten dank des geringen Gewichts und des kleinen GriffumfangsWeitere technische Eigenschaften:· prüfpflichtig: ja
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12 V
Akkukapazität:
3 Ah
Hub:
14,5 mm
Leerlaufhubzahl:
0-3000 min-¹
Gewicht:
1,2 kg
Marke:
BOSCH
Weitere Suchbegriffe: Akkutigersäge, Akku-Stichsäge, Akkustichsäge, Schnellladegerät, Säbelsägeblatt, Tigersägeblatt, bosch akku-säbelsäge gsa 12v, akku fuchsschwanz, akku-fuchsschwanz bosch, Tigersäge, Säbelsägen, Akkusäbelsägen, Hubsäge, Reciprosäge, 4681102183
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
Frei Haus
ab € 179,01*
€ 209,69*
8 Tage
1
Frei Haus
ab € 183,34*
€ 214,99*
€ 4,90*
ab € 184,76*
€ 219,38*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 188,48*
€ 221,05*
Lager 4757
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,61*
€ 286,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,28*
€ 340,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,96*
€ 323,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,27*
€ 299,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,50*
€ 288,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 234,67*
€ 279,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,61*
€ 270,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656636
ab € 1,48*
Zubehör
Bosch
2608658010
ab € 15,46*
Zubehör
Bosch
2608656265
ab € 12,76*
Zubehör
Bosch
2608657611
ab € 4,16*
Zubehör
Bosch
2608657610
ab € 22,35*
Zubehör
Bosch
2608656273
ab € 5,98*
Zubehör
Bosch
2608656261
ab € 12,10*
Zubehör
Bosch
2608635527
ab € 14,13*
Zubehör
Bosch
2608657557
ab € 95,99*
Zubehör
Bosch
2608656255
ab € 23,07*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,218*
Zubehör
Bosch
2608656032
ab € 163,36*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,42*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,35*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 10,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.