Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Säbelsäge GSA 12V-14, mit 2 x 3.0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch GSA 12V-14 Professional Elektrische Stichsäge 3000 SPM
Bosch GSA 12V-14 Professional Elektrische Stichsäge 3000 SPM
Bosch GSA 12V-14 Professional Elektrische Stichsäge 3000 SPM
Bosch GSA 12V-14 Professional Elektrische Stichsäge 3000 SPM
Bosch GSA 12V-14 Professional Elektrische Stichsäge 3000 SPM
Bosch GSA 12V-14 Professional Elektrische Stichsäge 3000 SPM
Artikel-Nr.:
     C4310-060164L976
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     060164L976
EAN/GTIN:
     3165140910651
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Die Akku-Säbelsäge GSA 12V-14 Professional ist die kompakteste Säbelsäge im 12-Volt-Sortiment von Bosch. Ihr schlankes Design und das werkzeuglose Bosch SDS-System für schnelle und einfache Sägeblattwechsel gewährleisten perfekte Kontrolle und einen reibungslosen Betrieb. Zusätzlich bietet der kleine Griffumfang der Säge exzellente Ergonomie. Ihr bequemes Handling wird durch ein leichtes Gehäuse weiter erhöht. Diese Säbelsäge eignet sich zum Sägen von Holz, Metall und Kunststoff sowie Holzverbundwerkstoffen und Isolationsmaterialien. Sie ist kompatibel mit allen Bosch Professional 12-Volt-Akkus und -Ladegeräten (Professional 12V System). Die GSA 12V-14 Professional verfügt außerdem über ein LED-Licht. Deckel der L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 8B1). L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ). 1 x Säbelsägeblatt S 522 EF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 657 721). 1 x Säbelsägeblatt S 511 DF, Flexible for Wood + Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 657 722). 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VM). 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2VN). 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79). Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Leerlaufhubzahl:
3000 1/min
Hub:
14.5 mm
Akkukapazität:
3.0 Ah
Gewicht mit Akkupack:
1.2 kg
Anzahl der mitgelieferten Akkus:
2
Mit Ladegerät:
true
Schwingungsemissionswert ah (Sägen von Holz):
12.0 m/s²
Vibrations-Unsicherheit K (Sägen von Holz):
1.5 m/s²
Akkuspannung:
12.0 V
Hubzahl, 1. Gang:
0 min-1
Hubzahl, 2. Gang:
3000 min-1
Hubzahl (1. Gang / 2. Gang):
0 - 3000 min-1
Verpackungsabmessungen (Breite):
360 mm
Verpackungsabmessungen (Länge):
448 mm
Verpackungsabmessungen (Höhe):
119 mm
Verpackungsabmessungen (Breite x Länge x Höhe):
360 x 448 x 119 mm
Gewicht inkl. Akku:
1.2 kg
Schnitttiefe in Holz:
65 mm
Schnitttiefe in Metallprofilen und Metallrohren:
50 mm
Hublänge, 1. Gang:
14.5 mm
Hublängen:
14.5 mm
Schwingungsemissionswert ah [Sägen von Holz]:
12.0 m/s²
Unsicherheit K [Sägen von Holz]:
1.5 m/s²
Positionierung:
Kompakteste Bosch 12V-Säbelsäge
Anwendernutzen inkl. Reason to believe:
Kompaktes Design für optimale Kontrolle während des Gebrauchs, das werkzeuglose Bosch SDS-System gewährleistet schnelle und einfache Sägeblattwechsel | Kleiner Griffumfang bietet exzellente Ergonomie | Leichtes Gehäuse sorgt für bequemes Handling
Einsatzbereiche:
Sägen von Beton | Sägen von eisenhaltigen Metallen | Sägen von Holz | Sägen von synthetischem Material | Sägen von natürlichen Materialien | Sägen von Nichteisenmetall | Sägen von Stein
Titel:
Akku-Säbelsäge GSA 12V-14 Professional
Neuheit:
nein
Neuheit bis:
01.11.2017
Lieferumfang:
Deckel der L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 8B1) | L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ) | 1 x Säbelsägeblatt S 522 EF, Flexible for Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 657 721) | 1 x Säbelsägeblatt S 511 DF, Flexible for Wood + Metal (separat erhältlich als 2er-Pack: 2 608 657 722) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Gerät (1 600 A00 2VM) | 1/2 L-BOXX-Einlage für Ladegerät (1 600 A00 2VN) | 2 x Akku GBA 12V 3.0Ah (1 600 A00 X79) | Schnellladegerät GAL 12V-40 Professional (1 600 A01 9R3)
SOL Date:
01.04.2017
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Säbelsäge
Bruttogewicht:
4,145 kg
Nettogewicht:
1,04 kg
Volumen:
19,192 dm3
Abmessung Länge:
448 mm
Abmessung Breite:
360 mm
Abmessung Höhe:
119 mm
Spartenbezeichnung:
71
Ursprungsland:
CN
Rabattgruppe:
B1
Service Geräte:
A
Service Akku:
A
Gefahrstoff:
k.A.
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 185,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,32*
€ 259,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,42*
€ 250,40
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,34*
€ 249,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,70*
€ 232,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,37*
€ 228,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,04*
€ 220,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
2608656636
ab € 1,47*
Zubehör
Bosch
2608658010
ab € 13,99*
Zubehör
Bosch
2608656265
ab € 12,60*
Zubehör
Bosch
2608657611
ab € 4,17*
Zubehör
Bosch
2608657610
ab € 22,52*
Zubehör
Bosch
2608656273
ab € 5,98*
Zubehör
Bosch
2608656261
ab € 12,81*
Zubehör
Bosch
2608635527
ab € 14,43*
Zubehör
Bosch
2608657557
ab € 87,36*
Zubehör
Bosch
2608656255
ab € 22,50*
Zubehör
Bosch
2608656018
ab € 2,228*
Zubehör
Bosch
2608656032
ab € 164,38*
Zubehör
Bosch
2608657552
ab € 46,05*
Zubehör
Bosch
2608656041
ab € 5,27*
Zubehör
Bosch
2608656019
ab € 2,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.