Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Feuerwehr-Karabinerhaken DIN 5299, Form C 80 mm 8 mm 230 kg


Menge:  Box  
Produktinformationen
Feuerwehr-Karabinerhaken DIN 5299, Form C 80 mm 8 mm 230 kg
Feuerwehr-Karabinerhaken DIN 5299, Form C 80 mm 8 mm 230 kg
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-112990
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3000808V
EAN/GTIN:
     4054773000503
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Ungeprüfte B-Qualität!galvanisch verzinkt. Hinweis: Form C – Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten eingesetzt werden!
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Drahtstärke:
8 mm
Augenweite:
10 mm
Tragfähigkeit:
230 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkarabinerhaken, Schraubkarabinerhaken, karabiner wll230kg, karabiner, karabiner kleinsorge, FEUERWEHR-KARABINERHAKEN, 4.05E+12, 64507, B800009372355, 28265, 302408, B1975111515, 9000252, 37040018, 191973, B889000567577, 00-6283-080, 110216, 541178, 18256, Z061298, 112990, 109118, M0951900, 12066, 1000120186, 3000808V, B35004320064, 245.8, 4.01E+12, M8120002, KETTENSHOP, NMKAR701HAIIA, HK397402, HK874103, KARABINERHAKEN, WG191619, 245880VZ
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2025
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2564*
€ 0,3572*
4 Tage
2700
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3303*
€ 0,4554*
5 Tage
54
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 15,013*
€ 20,473*
6 Tage
54
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 15,30*
€ 20,83*
Lager 4757
nicht lagernd
1
pro Box
€ 4,95*
ab € 14,98*
€ 22,47*
Menge:  Box  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 22,47*
€ 26,7393
pro Box
ab 2 Boxen
€ 22,02*
€ 26,2038
pro Box
ab 5 Boxen
€ 21,35*
€ 25,4065
pro Box
ab 10 Boxen
€ 20,905*
€ 24,87695
pro Box
ab 20 Boxen
€ 20,22*
€ 24,0618
pro Box
ab 50 Boxen
€ 16,74*
€ 19,9206
pro Box
ab 100 Boxen
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Box
ab 500 Boxen
€ 15,34*
€ 18,2546
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 15,10*
€ 17,969
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,2996* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
3010010V
ab € 0,4405*
Ähnlich
Kleinsorge
3012011V
ab € 0,00704*
Ähnlich
Kleinsorge
3014012V
ab € 0,01002*
Ähnlich
Kleinsorge
3000505V
ab € 0,1308*
Ähnlich
Kleinsorge
3000606V
ab € 0,0019*
Ähnlich
Kleinsorge
3000707V
ab € 0,00277*
Ähnlich
Kleinsorge
3000909V
ab € 0,00486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.