Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.60mm Drahtstärke 6mm Trgf.120kg ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-6415020710
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3000606V
EAN/GTIN:
     4251063407534
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Drahtstärke:
6 mm
Augenweite:
9 mm
Tragfähigkeit:
120 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
33300
Frei Haus
ab € 0,00189*
€ 0,00325*
Lager 1690
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,1699*
€ 0,2307*
5 Tage
2800
100
€ 8,90*
ab € 0,18859*
€ 0,24859*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1785*
€ 0,2672*
6 Tage
3100
100
€ 5,99*
ab € 0,2051*
€ 0,2751*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2307*
€ 0,27453
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2306*
€ 0,27441
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2305*
€ 0,2743
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2304*
€ 0,27418
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2103*
€ 0,25026
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,2102*
€ 0,25014
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,2101*
€ 0,25002
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,21*
€ 0,2499
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,2099*
€ 0,24978
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1999*
€ 0,23788
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1699*
€ 0,20218
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 23,07* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963546
ab € 1,44*
Zubehör
k.A.
7001987/89627
ab € 7,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.