Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.70mm Drahtstärke 7mm Trgf.180kg ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120184
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3000707V
EAN/GTIN:
     4251063407541
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Drahtstärke:
7 mm
Augenweite:
10 mm
Tragfähigkeit:
180 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
26300
Frei Haus
ab € 0,0028*
€ 0,00415*
Lager 1690
225
100
€ 5,99*
ab € 0,2156*
€ 0,2864*
5 Tage
300
100
€ 8,90*
ab € 0,24469*
€ 0,32469*
6 Tage
300
100
€ 5,99*
ab € 0,2607*
€ 0,3407*
3 Tage
673
100
€ 4,95*
ab € 0,2405*
€ 0,3561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2864*
€ 0,34082
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2863*
€ 0,3407
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,2862*
€ 0,34058
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,2861*
€ 0,34046
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,266*
€ 0,31654
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,2659*
€ 0,31642
pro Stück
ab 700 Stück
€ 0,2658*
€ 0,3163
pro Stück
ab 800 Stück
€ 0,2657*
€ 0,31618
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,2656*
€ 0,31606
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2556*
€ 0,30416
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2156*
€ 0,25656
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 28,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
963547
ab € 1,64*
Zubehör
k.A.
7001988 (A89629)
ab € 9,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.