Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.80mm Drahtstärke 8mm Trgf.230kg ZN


Menge:  Box  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     89Y5C-1000120186-NW
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3000808V
EAN/GTIN:
     4251063407558
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Drahtstärke:
8 mm
Augenweite:
10 mm
Tragfähigkeit:
230 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2025
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2564*
€ 0,3572*
4 Tage
2700
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3303*
€ 0,4554*
Lager 89Y5C
54
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 15,013*
€ 20,473*
6 Tage
54
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 15,30*
€ 20,83*
2 Tage
54
4
pro Box
Frei Haus
ab € 16,17*
€ 21,92*
Menge:  Box  
Preise: Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,473*
€ 24,36287
pro Box
ab 50 Boxen
€ 16,773*
€ 19,95987
pro Box
ab 100 Boxen
€ 16,153*
€ 19,22207
pro Box
ab 500 Boxen
€ 15,373*
€ 18,29387
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 15,133*
€ 18,00827
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 15,013*
€ 17,86547
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,30026* pro Stück)
Lagerstand: Lager 89Y5C
Versand: Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
3010010V
ab € 0,4405*
Ähnlich
Kleinsorge
3012011V
ab € 0,00704*
Ähnlich
Kleinsorge
3014012V
ab € 0,01002*
Ähnlich
Kleinsorge
3000505V
ab € 0,1308*
Ähnlich
Kleinsorge
3000606V
ab € 0,0019*
Ähnlich
Kleinsorge
3000707V
ab € 0,00277*
Ähnlich
Kleinsorge
3000909V
ab € 0,00486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.