Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinsorge 3000808V Karabinerhaken DIN 5299, Form C Länge 80 mm Drahtstärke 8 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Kleinsorge 3000808V Karabinerhaken DIN 5299, Form C Länge 80 mm Drahtstärke 8 mm
Kleinsorge 3000808V Karabinerhaken DIN 5299, Form C Länge 80 mm Drahtstärke 8 mm
Kleinsorge 3000808V Karabinerhaken DIN 5299, Form C Länge 80 mm Drahtstärke 8 mm
Kleinsorge 3000808V Karabinerhaken DIN 5299, Form C Länge 80 mm Drahtstärke 8 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2000237623
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3000808V
EAN/GTIN:
     4251063407558
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
Karab.h.DIN 5299,Form C L.80mm Drahtstärke 8mm Trgf.230kg ZN (ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt Hinweis: Karabinerhaken dürfen nicht zum Heben von Lasten eingesetzt werden!
Weitere Informationen:
eClassID:
23120201
HerstellerNr:
3000808V
Werksnummer:
1000120186
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
35,00
Höhe netto mm:
10,00
Gewicht netto Kg:
0,065000
Gewicht brutto Kg:
0,065000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Länge 80 mm Drahtstärke 8 mm
Norm:
DIN 5299, Form C
Produktart:
Karabinerhaken
Ausfuehrung:
galvanisch verzinkt
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2025
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2564*
€ 0,3572*
3 Tage
2700
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3303*
€ 0,4554*
4 Tage
54
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 15,013*
€ 20,433*
Lager 1955
54
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 15,29*
€ 20,78*
1 Tag
54
4
pro Box
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 21,87*
Menge:  Box  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 20,78*
€ 24,7282
pro Box
ab 50 Boxen
€ 17,00*
€ 20,23
pro Box
ab 100 Boxen
€ 16,39*
€ 19,5041
pro Box
ab 500 Boxen
€ 15,62*
€ 18,5878
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 15,38*
€ 18,3022
pro Box
ab 2500000 Boxen
€ 15,29*
€ 18,1951
pro Box
1 Box enthält 50 Stück (ab € 0,3058* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
3010010V
ab € 0,4405*
Ähnlich
Kleinsorge
3012011V
ab € 0,00704*
Ähnlich
Kleinsorge
3014012V
ab € 0,00996*
Ähnlich
Kleinsorge
3000505V
ab € 0,1298*
Ähnlich
Kleinsorge
3000606V
ab € 0,00189*
Ähnlich
Kleinsorge
3000707V
ab € 0,0028*
Ähnlich
Kleinsorge
3000909V
ab € 0,00485*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.