Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.140mm Drahtstärke 12mm Trgf.510kg ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120192
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3014012V
EAN/GTIN:
     4251063407985
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Drahtstärke:
12 mm
Augenweite:
20 mm
Tragfähigkeit:
510 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
6940
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00996*
€ 0,01462*
Lager 1690
30
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,7325*
€ 1,1833*
6 Tage
34
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 9,734*
€ 13,514*
4 Tage
34
1
pro Kartonage
€ 4,99*
ab € 10,282*
€ 14,565*
3 Tage
36
1
pro Kartonage
€ 4,95*
ab € 9,704*
€ 14,892*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,1833*
€ 1,40813
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,1832*
€ 1,40801
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,1831*
€ 1,40789
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,183*
€ 1,40777
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9729*
€ 1,15775
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,9728*
€ 1,15763
pro Stück
ab 70 Stück
€ 0,9727*
€ 1,15751
pro Stück
ab 80 Stück
€ 0,9726*
€ 1,15739
pro Stück
ab 90 Stück
€ 0,9725*
€ 1,15728
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9425*
€ 1,12158
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8625*
€ 1,02638
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,8325*
€ 0,99068
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,7325*
€ 0,87168
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,833* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
3010010V
ab € 0,4405*
Ähnlich
Kleinsorge
3012011V
ab € 0,00704*
Ähnlich
Kleinsorge
3000505V
ab € 0,1298*
Ähnlich
Kleinsorge
3000606V
ab € 0,00189*
Ähnlich
Kleinsorge
3000707V
ab € 0,0028*
Ähnlich
Kleinsorge
3000808V
ab € 0,2564*
Ähnlich
Kleinsorge
3000909V
ab € 0,00485*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.