Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.80mm Drahtstärke 8mm Trgf.230kg ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120186
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3000808V
EAN/GTIN:
     4251063407558
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Drahtstärke:
8 mm
Augenweite:
10 mm
Tragfähigkeit:
230 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
2025
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,2564*
€ 0,3572*
4 Tage
2700
50
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,3303*
€ 0,4554*
5 Tage
54
1
pro Box
€ 8,90*
ab € 15,013*
€ 20,433*
6 Tage
54
1
pro Box
€ 5,99*
ab € 15,29*
€ 20,78*
2 Tage
54
4
pro Box
Frei Haus
ab € 16,06*
€ 21,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3572*
€ 0,42507
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3371*
€ 0,40115
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,337*
€ 0,40103
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3369*
€ 0,40091
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3368*
€ 0,40079
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3367*
€ 0,40067
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,3366*
€ 0,40055
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3365*
€ 0,40044
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,3364*
€ 0,40032
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3164*
€ 0,37652
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3064*
€ 0,36462
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2564*
€ 0,30512
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
3010010V
ab € 0,4405*
Ähnlich
Kleinsorge
3012011V
ab € 0,00704*
Ähnlich
Kleinsorge
3014012V
ab € 0,00996*
Ähnlich
Kleinsorge
3000505V
ab € 0,1298*
Ähnlich
Kleinsorge
3000606V
ab € 0,00189*
Ähnlich
Kleinsorge
3000707V
ab € 0,0028*
Ähnlich
Kleinsorge
3000909V
ab € 0,00485*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.