Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.100mm Drahtstärke 10mm Trgf.350kg ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120189
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3010010V
EAN/GTIN:
     4251063407572
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Drahtstärke:
10 mm
Augenweite:
15 mm
Tragfähigkeit:
350 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
281
25
€ 5,99*
ab € 0,4405*
€ 0,6213*
25
€ 5,00*
ab € 0,4948*
€ 0,6948*
1 Tag
400
125
Frei Haus
ab € 0,5638*
€ 0,7245*
4 Tage
350
25
€ 8,90*
ab € 0,54267*
€ 0,74267*
5 Tage
400
25
€ 5,99*
ab € 0,5328*
€ 0,7428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,6213*
€ 0,73935
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,6012*
€ 0,71543
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,6011*
€ 0,71531
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,601*
€ 0,71519
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,5809*
€ 0,69127
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5808*
€ 0,69115
pro Stück
ab 175 Stück
€ 0,5807*
€ 0,69103
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5806*
€ 0,69091
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,5805*
€ 0,6908
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5505*
€ 0,6551
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5305*
€ 0,6313
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,4405*
€ 0,5242
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 15,5325* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
3012011V
ab € 0,00704*
Ähnlich
Kleinsorge
3014012V
ab € 0,01002*
Ähnlich
Kleinsorge
3000505V
ab € 0,1308*
Ähnlich
Kleinsorge
3000606V
ab € 0,0019*
Ähnlich
Kleinsorge
3000707V
ab € 0,00277*
Ähnlich
Kleinsorge
3000808V
ab € 0,2564*
Ähnlich
Kleinsorge
3000909V
ab € 0,00486*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.