Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.90mm Drahtstärke 9mm Trgf.250kg ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120187
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3000909V
EAN/GTIN:
     4251063407565
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Drahtstärke:
9 mm
Augenweite:
12 mm
Tragfähigkeit:
250 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
14700
Frei Haus
ab € 0,00486*
€ 0,00667*
Lager 1690
450
50
€ 5,99*
ab € 0,3775*
€ 0,5083*
2 Tage
618
50
€ 4,95*
ab € 0,3973*
€ 0,5903*
5 Tage
600
50
€ 5,99*
ab € 0,4573*
€ 0,6073*
5 Tage
550
50
€ 8,90*
ab € 0,4885*
€ 0,6485*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5083*
€ 0,60488
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,5081*
€ 0,60464
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,508*
€ 0,60452
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5079*
€ 0,6044
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5078*
€ 0,60428
pro Stück
ab 350 Stück
€ 0,5077*
€ 0,60416
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,5076*
€ 0,60404
pro Stück
ab 450 Stück
€ 0,5075*
€ 0,60393
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,4175*
€ 0,49683
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,4075*
€ 0,48493
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,3875*
€ 0,46113
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,3775*
€ 0,44923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,415* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinsorge
3010010V
ab € 0,4405*
Ähnlich
Kleinsorge
3012011V
ab € 0,00704*
Ähnlich
Kleinsorge
3014012V
ab € 0,01002*
Ähnlich
Kleinsorge
3000505V
ab € 0,1308*
Ähnlich
Kleinsorge
3000606V
ab € 0,0019*
Ähnlich
Kleinsorge
3000707V
ab € 0,00277*
Ähnlich
Kleinsorge
3000808V
ab € 0,2564*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.