Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karab.h.DIN 5299,Form C L.120mm Drahtstärke 11mm Trgf.450kg ZN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-1000120190
Hersteller:
     Kleinsorge
Herst.-Nr.:
     3012011V
EAN/GTIN:
     4251063407978
Suchbegriffe:
Feuerwehr-Karabiner
Feuerwehr-Karabinerhaken
Karabiner
Karabinerhaken
(ähnlich DIN 5299) · Form C · SM-Draht · galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Drahtstärke:
11 mm
Augenweite:
18 mm
Tragfähigkeit:
450 kg
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Material:
SM-Draht
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
9800
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,00704*
€ 0,01062*
Lager 1690
506
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5803*
€ 0,9111*
2 Tage
97
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 2,02*
€ 3,05*
6 Tage
27
1
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 16,865*
€ 22,745*
1
pro Kartonage
€ 5,00*
ab € 17,84*
€ 23,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,9111*
€ 1,08421
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,761*
€ 0,90559
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,7609*
€ 0,90547
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7308*
€ 0,86965
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7307*
€ 0,86953
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,7306*
€ 0,86941
pro Stück
ab 175 Stück
€ 0,7305*
€ 0,8693
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7304*
€ 0,86918
pro Stück
ab 225 Stück
€ 0,7303*
€ 0,86906
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6703*
€ 0,79766
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6503*
€ 0,77386
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5803*
€ 0,69056
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 22,7775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
7001989
ab € 11,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.