Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschilder 61.5x285mm auf A4 selbstklebend VE=75 grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschilder 61.5x285mm auf A4 selbstklebend VE=75 grau
Ordnerrückenschilder 61.5x285mm auf A4 selbstklebend VE=75 grau
Artikel-Nr.:
     467-KATA838751
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16870085
EAN/GTIN:
     4002432330690
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Papierrückenschilder lang und breit für Laser- Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte auf DIN A4 Papier
  • selbstklebend und lösungsmittelfrei
  • Breite für Leitz 1080, 1070,1092, 1072, 1073, 1190,1194
  • Farbe: grau
  • Format/Größe: 39x285mm
  • Inhalt: 75
Weitere Informationen:
bedruckt:
ja
Bruttogewicht:
0.305 kg
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Etikettenbreite:
39 mm
Farbe:
grau
Farbname:
grau
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Packungsinhalt:
75 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, rückenschild leitz hellgrau selbstklebend, inkjet etiketten, kopieretiketten leitz, 1687, Etikett, In, Kopierer, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild, KopiererOrdnerrückenschild, KopiererOrdnerschild, KopiererRückenschild, KopiererSchild, Laser, Laser-Ordneretikett, Laser-Ordnerrückenschild, Laserdrucker, Laserdrucker-Ordnerschild, LaserdruckerOrdnerschild, LaserOrdneretikett, LaserOrdnerrückenschild, Ordner, Ordner-Etikett, Ordnerschild, PC, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerschild, PC-Schild, PCOrdnerEtikett, PCOrdnerrückenschild, PCOrdnerschild, PCSchild, Schild
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 20,56*
€ 20,71*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 20,58*
€ 20,73*
1 Tag
53
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 20,63*
€ 20,77*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 20,83*
€ 21,21*
Lager 467
8
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,02*
€ 22,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,02*
€ 26,20
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,8808* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
10805085
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10805035
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805045
ab € 76,02*
Zubehör
Leitz
10805095
ab € 2,84*
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
10805075
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10805055
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.