Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ordnerrückenschilder 61x191mm auf A4 selbstklebend VE=100 Stück grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Ordnerrückenschilder 61x191mm auf A4 selbstklebend VE=100 Stück grün
Ordnerrückenschilder 61x191mm auf A4 selbstklebend VE=100 Stück grün
Artikel-Nr.:
     467-KATA767750
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16852055
EAN/GTIN:
     4002432332687
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
  • Rückenschild, selbstklebend, kurz, breit, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei
  • Material: Papier
  • Format: 61 x 191 mm
  • Inhalt: 100 Stück
  • Farbe: grün
Weitere Informationen:
bedruckt:
ja
Bruttogewicht:
0.305 kg
Druckertyp:
Inkjet/Farblaser/Kopierer
Etikettenbreite:
61 mm
Farbe:
grün
Farbname:
grün
Marke:
Leitz
Material:
Papier
Packungsinhalt:
100 Stück
Umweltzeichen:
FSC
Zertifikat:
FSC
Weitere Suchbegriffe: Büro-Ordner, Büroordner, Schlitzordner, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Inkjet-Etiketten, Inkjetetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Leitz-Ordner, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, leitz ordnerrücken breit kurz selbstklebend, inkjet etiketten, inkjet-etiketten grün, 1685, Etikett, Kopierer, Kopierer-Ordnerrückenschild, Kopierer-Ordnerschild, Kopierer-Rückenschild, Kopierer-Schild, KopiererOrdnerrückenschild, KopiererOrdnerschild, KopiererRückenschild, KopiererSchild, Laser, Laser-Ordneretikett, Laser-Ordnerrückenschild, Laserdrucker, Laserdrucker-Ordnerschild, LaserdruckerOrdnerschild, LaserOrdneretikett, LaserOrdnerrückenschild, Ordner, Ordner-Etikett, Ordnerschild, PC, PC-Ordner-Etikett, PC-Ordnerrückenschild, PC-Ordnerschild, PC-Schild, PCOrdnerEtikett, PCOrdnerrückenschild, PCOrdnerschild, PCSchild, Schild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 15,50*
€ 15,70*
1 Tag
20
1
€ 5,49*
ab € 15,51*
€ 15,71*
Lager 467
4
1
€ 5,87*
ab € 16,48*
€ 16,69*
2 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 17,27*
€ 17,45*
1
€ 7,95*
ab € 17,28*
€ 17,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,69*
€ 19,86
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,49*
€ 19,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 16,48*
€ 19,61
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1648* pro Stück)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.