Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Ordneretikett 16852055 kurz/breit Papier gn 100 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/888/l017888c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/l017/888/l017888c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-120005960
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16852055
EAN/GTIN:
     4002432332687
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Für Leitz Ordner 180° und Standard Ordner. Mit Easyprint können Sie die Rückenschilder einfach und bequem beschriften und ausdrucken. Klebemasse lösungsmittelfrei.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Leitz Ordner 180°, Standard-Ordner
Format des Schildes:
breit/kurz
Maße:
61,5 x 192 mm (B x H)
Anordnung auf:
A4-Blatt
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Aufdruck vorhanden:
Ja
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Laserdrucker, Inkjetdrucker, Kopierer
Art der Verpackung:
Schachtel
Werkstoff:
Papier
Farbe:
grün
Anzahl der Etiketten je Blatt:
4 Etik./Bl.
Anzahl der Blätter je Packung:
25 Bl./Pack.
Anzahl der Etiketten je Packung:
100 Etik./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerrückenetikett
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,50*
€ 15,70*
1 Tag
20
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,51*
€ 15,71*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,48*
€ 16,69*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,27*
€ 17,45*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 17,28*
€ 17,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,85*
€ 21,24
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,28*
€ 20,56
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1728* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,16*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.