Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grün
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grün
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grün
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grün
Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grün
Artikel-Nr.:
     1682-120005960
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     16852055
EAN/GTIN:
     4002432332687
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, breit, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 62 x 191 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Greifrand
Klebemasse lösungsmittelfrei:
Ja
Format des Schildes:
kurz/breit
Höhe des Schildes:
191
Anzahl der Schilder:
100
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Inkjetdrucker, Laserdrucker, Kopiergeräte
Werkstoff:
Papier
selbstklebend:
Ja
Griffloch vorhanden:
Nein
Farbe:
grün
Aufdruck vorhanden:
Ja
Breite des Schilds:
61
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
11
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 15,50*
€ 15,70*
2 Tage
22
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 15,51*
€ 15,71*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 16,73*
€ 17,45*
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 17,04*
€ 17,60*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 17,25*
€ 18,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
1 Stück enthält 25 Blätter (ab € 0,62* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,17*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,70*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,66*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,05*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.