Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenschild selbstklebend PC, Papier, kurz, breit, 100 Stück, grün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     690-135115011
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1685-20-55
EAN/GTIN:
     4002432332687
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Leitz Rückenschild, selbstklebend, kurz, breit, PC-beschriftbar, auf A4-Papier, für Standard- und Hartpappe-Ordner, hohe Deck- und Klebekraft, mit Greifrand, für Laser-, Tintenstrahldrucker und Kopiergeräte, lösungsmittelfrei. Material: Papier. Format: 62 x 191 mm. Inhalt: 100 Stück. Farbe: grün.
Weitere Informationen:
Ausführung:
selbstklebend
Farbe:
grün
Format:
breit/kurz
Breite:
61 mm
Höhe:
192 mm
Material:
Papier
Grammatur:
80 g/qm
Packungsinhalt:
100 Stück
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Tintenstrahl- und Laserdrucker, Kopiergeräte
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 15,50*
€ 15,70*
Lager 690
20
1
pro Packung
€ 5,49*
ab € 15,51*
€ 15,71*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 16,48*
€ 16,69*
1 Tag
2
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 17,27*
€ 17,58*
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 17,28*
€ 17,85*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,71*
€ 18,69
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 15,51*
€ 18,46
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1551* pro Stück)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 6,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
12910000
ab € 2,16*
Zubehör
Leitz
10730000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10720000
ab € 9,68*
Zubehör
Leitz
10805015
ab € 3,07*
Zubehör
Leitz
10700000
ab € 3,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.