Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeband tesaband 4651 Premium 19mmx25m rot


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Gewebeband tesaband 4651 Premium 19mmx25m rot
Gewebeband tesaband 4651 Premium 19mmx25m rot
Artikel-Nr.:
     467-#TESA04651-00141
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00141
EAN/GTIN:
     4005800027888
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
  • Gewebeklebeband tesaband 4651
  • Einsatzbereich: Zum stabilisieren oder ausbessern von Buchrücken oder Aktenordnern und kleben vieler anderer Materialien
  • Produktverwendung: auch für rauhe Untergründe geeignet
  • Bedruckbar
  • Wasserfest
  • Alterungsbeständig
  • UV-beständig
  • Extreme Klebekraft, witterungsbeständig, reißfest, strapazierfähig
Weitere Informationen:
alterungsbeständig:
ja
bedruckbar:
ja
Breite:
19 mm
Bruttogewicht:
0.1 kg
doppelseitig:
nein
Farbe:
rot/blau
Farbname:
rot/blau
konfliktmaterialfrei:
ja
Marke:
Tesa
Materialstärke:
310 mic
Rollenlänge:
25 m
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, gewebe-band tesa 19mmx25m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, 04651, Allzweck, Allzweck-Klebeband, AllzweckKlebeband, Band, Folienband, Gewebe, GewebeKlebeband, gewebeverstärkt, Heimwerkerband, Klebeband, Panzertape, Reparaturband, Textilband, Textilklebeband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 6,96*
€ 9,48*
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,52875*
€ 9,68875*
8 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 10,59*
8 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 11,16*
Lager 467
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 10,14*
€ 12,84*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 12,84*
€ 15,28
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,39*
€ 14,74
pro Rolle
ab 160 Rollen
€ 12,38*
€ 14,73
pro Rolle
ab 400 Rollen
€ 12,37*
€ 14,72
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,14*
€ 12,07
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,4056* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 205,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 16,02*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,24*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,67*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,29*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,94*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,34*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,09*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,32*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,10*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,11*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,29*
Ähnlich
tesa
04651-00509-00
ab € 12,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.