Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesaband Premium 04651-rt 25x19


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
TESA 4651, 19 mm x 25 m Rot
TESA 4651, 19 mm x 25 m Rot
Artikel-Nr.:
     3517A-55886532
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00141-00
EAN/GTIN:
     4005800027888
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband

Tesaband Premium 04651-rt 25x19

Tesaband Premium 04651 rot 25x19
Weitere Informationen:
Breite:
19 mm
Werkstoff:
Gewebe
Farbe:
rot
Länge:
25 m
Doppelseitig:
nein
UV-beständig:
nein
Isolierend:
nein
Selbstverlöschend:
nein
Stärke:
0,295 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Packband, Packklebeband, Paket-Klebeband, Paketband, Paketierband, Paketklebeband, Verpackungsklebeband, gewebe-band tesa 19mmx25m, beschreibbares klebeband, beschreibbares klebeband tesa, Klebeband, Montageband, Elektropflaster, Elektrikerpflaster, Universalklebeband, Befestigungsband, Band
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Rolle
€ 4,60*
ab € 6,96*
€ 9,48*
Lager 3517
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 7,52875*
€ 9,68875*
8 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 10,59*
8 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 11,16*
17 Tage
nicht lagernd
16
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 10,14*
€ 12,84*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Rollen
€ 9,68875*
€ 11,52961
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 9,30875*
€ 11,07741
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 7,52875*
€ 8,95921
pro Rolle
1 Rolle enthält 25 Meter (ab € 0,30115* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Rollen
Mindestbestellmenge: 16 Rollen ( entspricht € 155,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04651-00520-00
ab € 16,02*
Ähnlich
tesa
04651-00522-00
ab € 24,24*
Ähnlich
tesa
04651-00532-00
ab € 24,67*
Ähnlich
tesa
04651-00114-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00538-00
ab € 29,29*
Ähnlich
tesa
04651-00209-00
ab € 6,95*
Ähnlich
tesa
04651-00008-00
ab € 6,96*
Ähnlich
tesa
04651-00043-00
ab € 6,94*
Ähnlich
tesa
04651-00514-00
ab € 12,34*
Ähnlich
tesa
04651-00519-00
ab € 12,09*
Ähnlich
tesa
04651-00534-00
ab € 12,32*
Ähnlich
tesa
04651-00529-00
ab € 12,10*
Ähnlich
tesa
04651-00524-00
ab € 12,11*
Ähnlich
tesa
04651-00504-00
ab € 12,29*
Ähnlich
tesa
04651-00509-00
ab € 12,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.