Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TESA 4651, 19 mm x 50 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TESA 4651, 19 mm x 50 m Weiß
TESA 4651, 19 mm x 50 m Weiß
Artikel-Nr.:
     3517A-85886733
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00509-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 148 mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebmasse.
- Starke Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
- Hervorragende Reißkräfte
- Flexibel und abriebfest
- Wetter- und wasserfest sowie alterungsbeständig
- Einfach beschriftbar und leicht handeinreißbar
Weitere Informationen:
Merkmale
Bandfarbe
Weiß
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
50 m
Breite
19 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
8
pro Stück
€ 5,46*
ab € 13,9275*
€ 17,0875*
5 Tage
364
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 12,08*
€ 17,24*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 12,54*
€ 17,57*
6 Tage
364
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 18,47*
28 Tage
32
16
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,28*
€ 21,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Stück
€ 17,0875*
€ 20,33413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,4975*
€ 19,63203
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,2775*
€ 19,37023
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,9275*
€ 16,57373
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Stück
Mindestbestellmenge: 8 Stück ( entspricht € 136,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 840,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.