Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzbatterie für Geldscheinprüfer 155i/S, 165i/S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzbatterie für Geldscheinprüfer 155i/S, 165i/S
Ersatzbatterie für Geldscheinprüfer 155i/S, 165i/S
Artikel-Nr.:
     467-#SAFE1120410
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     112-0410
EAN/GTIN:
     8717496332899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku USV
Akkus für USVs
UPS Battery
USV Batterie
  • Sie sind geschäftlich viel unterwegs? Der wiederaufladbare Akku LB-105 ermöglicht eine praktisch ortsunabhängige Geldscheinprüfung.
  • Mit bis zu 30 Stunden mobiler Betriebsdauer können Sie an jedem Ort unbesorgt Bargeldzahlungen annehmen.
  • Zur Verwendung mit den Safescan 155i und 165i Falschgeld-Detektoren.
  • Geeignet für Safescan 135i, 145i, 155i und 165i
  • Aufladbare Lithium-Batterie
  • Bis zu 30 Betriebsstunden
  • Strom: 10,8 V/ 600mA
  • Maße: 3.7 x 1.6 x 3.8 cm
  • Gewicht: 48 g
  • CE zertifiziert
Weitere Informationen:
Breite:
16 mm
Bruttogewicht:
0.084 kg
Höhe:
38 mm
Länge:
37 mm
Marke:
Safescan
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
€ 5,95*
ab € 14,23*
€ 19,21*
1
€ 6,78*
ab € 14,31*
€ 19,22*
Lager 467
9
1
€ 5,87*
ab € 15,04*
€ 20,33*
1
€ 5,50*
ab € 14,54*
€ 20,33*
1
€ 4,30*
ab € 15,41*
€ 20,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,33*
€ 24,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,01*
€ 23,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Safescan
112-0540
ab € 395,75*
Sonstiges
Safescan
112-0459
ab € 6,60*
Sonstiges
Safescan
113-0547
ab € 143,89*
Sonstiges
Safescan
136-0545
ab € 21,46*
Sonstiges
Safescan
112-0575
ab € 145,40*
Sonstiges
Safescan
115-0513
ab € 220,05*
Sonstiges
Safescan
115-0642
ab € 260,72*
Sonstiges
Safescan
112-0646
ab € 346,00*
Sonstiges
Safescan
112-0648
ab € 566,72*
Sonstiges
Safescan
112-0649
ab € 1.595,40*
Sonstiges
Safescan
112-0652
ab € 2.117,92*
Sonstiges
Safescan
112-0267
ab € 7,73*
Sonstiges
Varta
16611 101 421
ab € 2,76*
Sonstiges
Soennecken
178039090
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.