| |
|
| Artikel-Nr.: C1769-112-0648 Herst.-Nr.: 112-0648 EAN/GTIN: 8717496337207 |
| |
|
| | |
| Safescan 2865-S - Banknotenwertzähler für gemischte Banknoten mit hochwertiger 7-facher Fälschungserkennung und mehrsprachiger Menüführung - Banknotenwertzähler, der gemischte Banknoten für alle vorinstallierten Währungen zählt
- Vorinstallierte Währungen: EUR, USD, GBP, CHF, PLN, CZK, BGN, HRK, HUF, RON, SEK, NOK, DKK, TRY, SCT, NIR
- Zählt sortierte Banknoten aller Währungen
- Zählt bis zu 1.200 Banknoten pro Minute
- Zählt mit dem Multi-Mix-Modus bis zu drei Währungen gleichzeitig
- Schnelle Zählung von Banknoten durch großes Trichtervolumen und kontinuierliche Zufuhr
- Überprüft Banknoten anhand von bis zu sieben Sicherheitsmerkmalen: UV, MG, MT, Infrarot, Bild, Größe und Dicke
- 100% bewährte Banknotenüberprüfung durch Zentralbanken
- Stoppt die Zählung und gibt einen akustischen und visuellen Alarm aus, wenn eine verdächtige Banknote entdeckt wurde
- Zeigt eine detaillierte Fehlermeldung an, wenn eine verdächtige Banknote entdeckt wurde
- Startet und stoppt automatisch die Zählung des eingelegten Banknotenstapels
- Addiert die Anzahl der gezählten Banknoten aus verschiedenen Durchläufen mit der Addierfunktion
- Zeigt eine vollständige Zählübersicht pro Währung und Stückelung
- Erstellt mit der automatisierten Batch-Funktion gleiche Bündel mit Banknoten
- Scannt dank doppelter CIS-Technologie auch kleinste Details von Banknoten
- Erkennt automatisch, welche Währung eingelegt wird
- Kann einzelne Voreinstellungen speichern - für noch mehr Komfort
- Kapazität des oberen Fülltrichters: bis zu 500 Banknoten pro Durchlauf
- Staplerkapazität: Zählung stoppt nach 220 Banknoten, zum Fortfahren Stapel entfernen
- Einfache Bedienung dank hochauflösendem 3,5 Zoll-Touchscreen mit Schnellmenü
- Mehrsprachige Benutzeroberfläche: DE, EN, ES, FR, IT, NL, SC, TC
- Kostenlose Währungs-Updates zum Herunterladen, sobald eine neue Banknote herausgegeben wurde
- Inklusive kostenloser Safescan Geldzählsoftware zum Exportieren der Zählergebnisse
- Hilft bei der Sicherstellung einer langen Lebensdauer durch die Anzeige von Wartungshinweisen, wenn das Gerät gereinigt werden muss
- Die Innenteile können durch Öffnen der Oberseite leicht mit einem Pinsel oder einem Druckluftspray gereinigt werden
- Unterstützt die Innenreinigung mit den optionalen Safescan-Reinigungskarten
- Kann an das externe Safescan ED-160 Display angeschlossen werden, um Zählergebnisse auszutauschen
- Kompatibel mit dem optional erhältlichen Thermodrucker Safescan TP-230
- Stromversorgung: AC 110V-240V
- Maße: 25.9 x 25.4 x 25.5 cm
- Gewicht: 6.4 kg
- 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
- 3 Jahre Garantie
- CE zertifiziert
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, Münzzähler, Münzzählmaschine, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, Banknotenzähler, Geldzählmaschinen |
| | |
| |