| |
|
| Artikel-Nr.: C1769-112-0575 Herst.-Nr.: 112-0575 EAN/GTIN: 8717496335890 |
| |
|
| | |
| Safescan 185-S - Automatischer Geldscheinprüfer - 100% getestet für Euro und GBP
- 7-fache Falschgelderkennung: Infrarot, magnetische und metallische Eigenschaften, Wasserzeichen, Farbe, Größe und Stärke
- Prüfen Sie 8 Währungen: EUR, GBP, CHF, USD, CAD, MXN, HKD, CNY
- Eingabe aller Währungen in alle Richtungen
- Geeignet für die neuen 100€ und 200€ Scheine
- Geeignet zur Überprüfung der Supperdollar
- Optischer und akustischer Alarm bei verdächtigen Geldscheinen
- Zeigt die Menge und die Summe an
- Inklusive magnetischer Führungsleiste für den US-Dollar zum sicheren Einlegen der Scheine
- Große Anzeige mit klarem Layout
- Kompaktes Design
- Update-Anschluss für Währungsaktualisierungen (USB + MicroSD)
- Überprüfungsgeschwindigkeit: < 0.5 Sekunde
- Vollautomatischer Prüfvorgang für Banknoten
- Automatisches Stand-by nach 30 Sekunden
- Zusätzliche Funktion: Überprüfung der Anzahl der Scheine und der Summe
- Software für andere Währungen erhältlich
- Ausgaberichtung der Banknote von vorne oder hinten
- Optionale Batterie für bis zu 30 Stunden Betrieb ohne Aufladen
- Safescan Reinigungskarten zum inneren Reinigen des Gerätes sind erhältlich
- Maße: 15.9 x 12.8 x 8.3 cm
- Gewicht: 620 g
- Stromversorgung: AC 220V-240V
- 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
- 3 Jahre Garantie
- CE-zertifiziert
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Banknoten-Prüfgerät, Banknotenprüfer, Falschgelddetektor, Geldprüfgerät, Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, Echtheitsprüfung, Falschgeld-Detektor, Automatischer Geldscheinprüfer |
| | |
| |