| |
|
| Artikel-Nr.: C1769-115-0642 Herst.-Nr.: 115-0642 EAN/GTIN: 8717496337078 |
| |
|
| | |
| Safescan 2265 - Banknotenzähler für unsortierte Banknoten mit 5-facher Falschgelderkennung - Banknotenwertzähler für gemischte Euro- und britische Pfund-Banknoten
- Zählt gemischte Euro- und britische Pfundnoten sowie sortierte Banknoten aller Währungen
- Zählt bis zu 1.200 Banknoten pro Minute in jedem Zählmodus
- Überprüft Banknoten auf bis zu fünf Sicherheitsmerkmale: UV, MG, Farbe, Größe und Dicke
- Gibt bei einer verdächtigen Banknote einen akustischen und visuellen Alarm aus
- Startet und stoppt automatisch die Zählung des eingelegten Banknotenstapels
- Addiert die Anzahl der gezählten Banknoten aus verschiedenen Durchläufen mit der Additionsfunktion
- Erstellt mit der automatisierten Batch-Funktion gleiche Bündel mit Banknoten
- Größe des Rückladetrichters: bis zu 300 Banknoten pro Durchlauf einlegen
- Staplervolumen: Zählung endet nach 200 Banknoten, Stapel entfernen um fortzufahren
- Großes Display und klar beschriftete Tasten für einfache Bedienung
- Kostenlose Währungs-Updates zum Herunterladen, sobald eine neue Banknote erscheint
- Unterstützt die Innenreinigung mit den optionalen Safescan-Reinigungskarten
- Export von Zählergebnissen mit der optional erhältlichen Safescan-Geldzählsoftware
- Kann an das externe Safescan ED-160 Display angeschlossen werden, um Zählergebnisse auszutauschen
- Kompatibel mit dem optional erhältlichen Thermodrucker Safescan TP-230
- Stromversorgung: 220V ~ 240V
- Maße: 29.5 x 25.0 x 18.4 cm
- Gewicht: 6,2 kg
- 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
- 3 Jahre Garantie
- CE-zertifiziert
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldprüfgerät, Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, Banknotenzähler, Geldzählmaschinen |
| | |
| |