Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geldkassette 15,2x8x11,5cm 5Fächer schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/536/a009536v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/536/a009536v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-178039090
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     178039090
EAN/GTIN:
     4003969904811
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Nahtlos gezogen, kratzfest lackiert. Lieferung mit praktischem Kunststoffeinsatz.
Weitere Informationen:
Maße:
15,2 x 8 x 11,8 cm (B x H x T)
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
4 Fächer für Hartgeld
Schloss vorhanden:
Ja
Anzahl der Schlüssel:
2 Schlüssel
Material des Gehäuses:
Stahl
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Gehäusefarbe:
schwarz
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Geldkassette
Weitere Suchbegriffe: geld kassette, Geldkassen, Geldkassetten, Geldzählkassen, Geldzählkassetten, Zählkassetten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 5,73*
€ 8,60*
2 Tage
11
1
€ 5,95*
ab € 6,06*
€ 8,74*
6 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 8,96*
€ 12,90*
5 Tage
22
1
€ 5,50*
ab € 9,58*
€ 13,76*
4 Tage
105
2
€ 7,90*
ab € 11,36*
€ 16,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,58*
€ 9,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
178039050
ab € 5,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.