| |
|
| Artikel-Nr.: C1769-115-0513 Herst.-Nr.: 115-0513 EAN/GTIN: 8717496334725 |
| |
|
| | |
| Safescan 2250 - Banknotenzähler für sortierte Geldscheine, mit 3-facher Falschgeldprüfung - Geschwindigkeit von 1.000 Scheine/Minute
- Für alle Währungen
- 3-fache-Falschgelderkennung: UV, MG und Größe
- Alarm bei falscher Banknote
- Mit Additionsfunktion und Bündelfunktion
- Geeignet für die neuen 100€ und 200€ Scheine
- Funktioniert schnell und einfach
- Selbstanfangs- und Endfunktion
- Große LCD-Anzeige
- Lademechanismus hinten
- Behältervolumen: 300 Banknoten
- Fassungsvermögen des Staplers: 200 Noten
- Stromversorgung: 220V ~ 240V
- Maße: 25 x 29,5 x 18,4 cm
- Gewicht:5.8 kg
- 14-tägige Zufriedenheitsgarantie
- 3 Jahre Garantie
- CE zertifiziert
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Banknoten-Zähler, Banknoten-Zählmaschine, Banknotenzählgerät, Banknotenzählmaschine, Geldscheinzähler, Geldzählgerät, Geldzählmaschine, banknoten-prüfgerät safescan, banknoten prüfgerät, Banknotenzähler, Geldzählmaschinen |
| | |
| |