Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Safescan 136-0545 Reinigungskit Counterfeit bill detector Geräte-Reinigungsblätter


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Safescan 136-0545 Reinigungskit Counterfeit bill detector Geräte-Reinigungsblätter
Safescan 136-0545 Reinigungskit Counterfeit bill detector Geräte-Reinigungsblätter
Artikel-Nr.:
     832-433012
Hersteller:
     Safescan
Herst.-Nr.:
     136-0545
EAN/GTIN:
     8717496335340
Suchbegriffe:
Magnetkopfreiniger
Clean Card
Cleaning Card
Reinigungskarten
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
152 mm
Tiefe
230 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
Produkttyp
Geräte-Reinigungsblätter
Vorgesehene Verwendung
Counterfeit bill detector
Produktfarbe
Weiß
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
1
pro Paket
€ 6,78*
ab € 21,46*
€ 29,35*
3 Tage
3
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 23,36*
€ 32,02*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 22,76*
€ 32,02*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 23,55*
€ 33,10*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 26,16*
€ 36,17*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 29,35*
€ 34,93
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 28,50*
€ 33,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 27,26*
€ 32,44
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 26,37*
€ 31,38
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,68*
€ 28,18
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,46*
€ 25,54
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 1,073* pro Stück)
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.