Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartonetiketten-Kartusche Icon 57mmx22m weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kartonetiketten-Kartusche Icon 57mmx22m weiß
Kartonetiketten-Kartusche Icon 57mmx22m weiß
Kartonetiketten-Kartusche Icon 57mmx22m weiß
Kartonetiketten-Kartusche Icon 57mmx22m weiß
Kartonetiketten-Kartusche Icon 57mmx22m weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT70050001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70050001
EAN/GTIN:
     4002432104833
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
  • Endlos-Kartonrollenkassette Icon
  • nicht klebend
  • intelligente Kassette mit integriertem Chip für die Kommunikation mit dem Drucker: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an
  • für Einsteckschilder, Namensschilder, Ordnerrückenschilder, Terminkarten
  • Material: Kassette aus Recycling-Pappe (100% recycelbar), Etiketten aus Karton 157 g/qm
Weitere Informationen:
Anzahl Etiketten je Packung:
1
Bandlänge:
22 m
Etikettenbreite:
57 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Gerätesystem:
Icon
Haftklebung:
keine
Marke:
Leitz
Material:
Karton

Kompatible Geräte:
Leitz:
Icon
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, einsteckrückenschild weiß, etiketten rolle, etikettenrolle leitz, 7005, Einsteckschild, Einsteckschildetikett, Etikettenkartusche, Etikettierkartusche, kartonetiketten, Namenschildetiketten, Namenschildetikettenkartusche, Terminkartenetiketten
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 17,90*
€ 25,31*
Lager 467
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 18,67*
€ 26,16*
pro Stück
€ 6,95*
ab € 21,13*
€ 30,32*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,19*
€ 30,74*
3 Tage
665
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 19,03*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 18,67* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
70270001
ab € 28,56*
Ähnlich
Leitz
70110001
ab € 14,98*
Ähnlich
Leitz
70090001
ab € 16,03*
Ähnlich
Leitz
70060001
ab € 17,72*
Ähnlich
Leitz
70030001
ab € 23,00*
Ähnlich
Leitz
70150001
ab € 16,99*
Ähnlich
Leitz
70160001
ab € 25,75*
Ähnlich
Leitz
70180001
ab € 21,77*
Ähnlich
Leitz
70130001
ab € 21,47*
Ähnlich
Leitz
70120001
ab € 21,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.