Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karton-Etiketten 57 mm x 22 m, weiß. Geeignet für Einsteck-Namenschilder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
images/web_details/lei70050001_a1.jpg
images/web_details/lei70050001_a1.jpg
images/web_details/lei70190001_a1.jpg
images/web_details/leitz_l1.jpg
Artikel-Nr.:
     273-LEI70050001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70050001
EAN/GTIN:
     4002432104833
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Eine einzige Kartusche für Namensschilder, Rückenschilder für Ordner und Terminkarten in jeder Größe. 157 g/qm starker Karton. 22 m, nicht haftend. Hüllen nicht im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Abmessungen:
breit 57 mm
Anreißer (Online):
Karton-Etikette, 57 mm x 22 m, permanent, weiß
Kurzbeschreibung (Online):
Etikettenrolle 57 mm x 22 m, Icon, weiß, permanent, für Einsteckschild, Rückenschild, Namensschild, auf gewünschte Länge zuschneidbar, Pappkassette
Ursprungsland:
CN
Grundpreis Inhalt:
22.000
Grundpreis Menge:
1
Grundpreis Einheit:
m

Kompatible Geräte:
Leitz:
Icon
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Einsteckschild-Namensschild, Namensschilder-Einlagen, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, einsteckrückenschild weiß, etiketten rolle, etikettenrolle leitz, Rollenetikett, Etikettenrollen, Rollenhaftetiketten, Schriftbandrolle, Beschriftungsrolle
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,50*
ab € 17,90*
€ 25,31*
7 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 18,67*
€ 26,16*
Lager 273
pro Stück
€ 6,95*
ab € 21,13*
€ 30,32*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 22,19*
€ 30,74*
3 Tage
665
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 19,03*
€ 34,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 273
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,32*
€ 36,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,70*
€ 34,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,13*
€ 25,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 21,13* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 273
Versand: Lager 273
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
€ 2,95*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
70270001
ab € 28,56*
Ähnlich
Leitz
70110001
ab € 14,98*
Ähnlich
Leitz
70090001
ab € 16,03*
Ähnlich
Leitz
70060001
ab € 17,72*
Ähnlich
Leitz
70030001
ab € 23,00*
Ähnlich
Leitz
70150001
ab € 16,99*
Ähnlich
Leitz
70160001
ab € 25,75*
Ähnlich
Leitz
70180001
ab € 21,77*
Ähnlich
Leitz
70130001
ab € 21,47*
Ähnlich
Leitz
70120001
ab € 21,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.