Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Plastik, 88 mm x 10 m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Plastik, 88mmx10m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Plastik, 88mmx10m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Plastik, 88mmx10m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Plastik, 88mmx10m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Plastik, 88mmx10m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Plastik, 88mmx10m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Plastik, 88mmx10m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Plastik, 88mmx10m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Plastik, 88mmx10m, weiß
Artikel-Nr.:
     643-065425
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70160001
EAN/GTIN:
     4002432104963
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
Leitz Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für die Kommunikation mit dem Drucker: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, strapazierfähig und wasserbeständig. Material: Kassette aus Recycling-Pappe (100% recycelbar), Etiketten aus Plastik (PET). Format: 88mm x 10m. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Plastik (PET), Kassette aus Recycling-Pappe 100% recycelbar
wieder ablösbar:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
10 m lang, Endlos-Etikettenkassette, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für Druckerkommunikation: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, strapazierfähig und wasserbeständig
Verwendung für Gerätetyp:
Leitz Printer Icon System
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Leitz Icon
Breite des Etiketts:
88
Höhe des Etiketts:
1
Farbe:
weiß
Anzahl der Etiketten je Packung:
1

Kompatible Geräte:
Leitz:
Icon
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
pro Stück
€ 4,50*
ab € 25,75*
€ 35,25*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 26,62*
€ 36,65*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 27,18*
€ 38,35*
7 Tage
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 28,00*
€ 38,40*
3 Tage
583
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 28,36*
€ 50,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,49*
€ 39,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,75*
€ 30,64
pro Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (ab € 25,75* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70150001
ab € 16,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.