Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88mm x 22m, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88mm x 22m, weiß
Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 88mm x 22m, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-70030001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70030001
EAN/GTIN:
     4002432104819
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Leitz Endlos-Etikettenkassette Icon, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für die Kommunikation mit dem Drucker: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für Versandaufkleber, Ordnerrückenschilder, Bannerdruck möglich. Material: Kassette aus Recycling-Pappe (100% recycelbar), Etiketten aus Papier. Format: 88mm x 22m. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Papier, Kassette aus Recycling-Pappe 100% recycelbar
wieder ablösbar:
Nein
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Leitz Icon
Breite des Etiketts:
88
Farbe:
weiß
Verwendung für Gerätetyp:
Leitz Printer Icon System
Höhe des Etiketts:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
22 m lang, Endlos-Etikettenkassette, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für Druckerkommunikation: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für Versandaufkleber, Ordnerrückenschilder, Bannerdruck möglich

Kompatible Geräte:
Leitz:
Icon
Weitere Suchbegriffe: Bannerpapier-Rollen, Bannerpapierrollen, Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Einsteckrückenschild, Ordneretikett, Ordnerinhaltsschild, Ordnerrücken, Ordnerrücken-Etiketten, Ordnerrückenetikett, Ordnerrückenschild, Rückenschild, Rückenschild-Etiketten, Rückenschildetiketten, Recycling-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, Wasserfeste Etiketten, Wetterfeste Etiketten, Witterungsbeständige Etiketten, einsteckrückenschild weiß, adressaufkleber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 22 Meter (ab € 1,04364* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,37*
€ 37,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,11*
€ 35,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70060001
ab € 17,68*
Zubehör
Leitz
70160001
ab € 26,79*
Zubehör
Leitz
70180001
ab € 21,76*
Zubehör
Leitz
70120001
ab € 22,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.