Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 59x102mm, 225 St, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 59x102mm, 225 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 59x102mm, 225 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 59x102mm, 225 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 59x102mm, 225 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 59x102mm, 225 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 59x102mm, 225 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 59x102mm, 225 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 59x102mm, 225 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 59x102mm, 225 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 59x102mm, 225 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 59x102mm, 225 St, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-70130001
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70130001
EAN/GTIN:
     4002432104918
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Leitz Etikettenkassette Icon, vorgestanzte Etiketten, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für die Kommunikation mit dem Drucker: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für kleine und große Post- und Warensendungen, für Seriendruck. Material: Kassette aus Recycling-Pappe (100% recycelbar), Etiketten aus Papier. Format: 59 x 102mm. Anzahl: 225 Etiketten. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
225 vorgestanzte Etiketten, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für Druckerkommunikation: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für kleine und große Post- und Warensendungen, für Seriendruck
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Leitz Icon
Werkstoff:
Papier, Kassette aus Recycling-Pappe 100% recycelbar
wieder ablösbar:
Nein
Höhe des Etiketts:
102
Farbe:
weiß
Breite des Etiketts:
59
Verwendung für Gerätetyp:
Leitz Printer Icon System

Kompatible Geräte:
Leitz:
Icon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 225 Etiketten (ab € 0,09747* pro Etikett)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70030001
ab € 23,01*
Zubehör
Leitz
70180001
ab € 21,80*
Zubehör
Leitz
70120001
ab € 21,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.