Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50x88mm, 435 St, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50x88mm, 435 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50x88mm, 435 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50x88mm, 435 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50x88mm, 435 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50x88mm, 435 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50x88mm, 435 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50x88mm, 435 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50x88mm, 435 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50x88mm, 435 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50x88mm, 435 St, weiß
Etikettenkassette Icon, permanent klebend, Papier, 50x88mm, 435 St, weiß
Artikel-Nr.:
     690-308718
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     70180001
EAN/GTIN:
     4002432105007
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Leitz Etikettenkassette Icon, vorgestanzte Etiketten, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für die Kommunikation mit dem Drucker: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für kleine und große Post- und Warensendungen, für Seriendruck. Material: Kassette aus Recycling-Pappe (100% recycelbar), Etiketten aus Papier. Format: 50 x 88mm. Anzahl: 435 Etiketten. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite des Etiketts:
50
wieder ablösbar:
Nein
Verwendung für Gerätetyp:
Leitz Printer Icon System
Höhe des Etiketts:
88
Beschreibung der Besonderheiten:
435 vorgestanzte Etiketten, permanent klebend, intelligente Kassette mit integriertem Chip für Druckerkommunikation: zeigt den Etikettentyp und die Restanzahl an Etiketten an, für kleine und große Post- und Warensendungen, für Seriendruck
Werkstoff:
Papier, Kassette aus Recycling-Pappe 100% recycelbar
Farbe:
weiß
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
Leitz Icon

Kompatible Geräte:
Leitz:
Icon
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 690
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,49*
ab € 21,85*
€ 30,09*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 21,96*
€ 30,23*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 22,83*
€ 31,42*
3 Tage
179
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 23,30*
€ 41,91*
pro Stück
€ 4,30*
ab € 42,76*
€ 57,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
1 Stück enthält 435 Etiketten (ab € 0,05023* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 690
Versand: Lager 690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 690
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
70060001
ab € 17,63*
Zubehör
Leitz
70030001
ab € 22,87*
Zubehör
Leitz
70130001
ab € 21,42*
Zubehör
Leitz
70120001
ab € 21,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.