Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingabestift Complete 2 in 1 Stylus schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eingabestift Complete 2 in 1 Stylus schwarz
Eingabestift Complete 2 in 1 Stylus schwarz
Eingabestift Complete 2 in 1 Stylus schwarz
Eingabestift Complete 2 in 1 Stylus schwarz
Eingabestift Complete 2 in 1 Stylus schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#LEIT64140095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64150095
EAN/GTIN:
     4002432102211
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Laser-Pointer
Laserpointer
Metalltaschenlampe
  • Eingabestift Complete 4 in 1, Stylus, sorgt für einen sauberen Touchscreen
  • Kombination aus Eingabestift für alle Mobilgeräte, Kugelschreiber, rotem Laserpointer und LED-Lämpchen
  • Eingabestift mit Silikonspitze
  • Kugelschreibermine austauschbar mit Standardminen
  • inklusive 3 AAAA Batterien
  • Material: leichtes Aluminium
  • Format: 14 x 11 x 143 mm
Weitere Informationen:
Breite:
14 mm
Bruttogewicht:
0.319 kg
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
Länge:
143 mm
Marke:
Leitz
Material:
Aluminium
Tiefe:
11 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
1
€ 5,95*
ab € 13,00*
€ 18,69*
1
€ 4,50*
ab € 14,49*
€ 20,58*
Lager 467
11
1
€ 5,87*
ab € 15,05*
€ 21,43*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 19,21*
€ 23,83*
1
€ 5,50*
ab € 16,57*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,13*
€ 21,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60170095
ab € 77,88*
Ähnlich
Leitz
60390095
ab € 69,21*
Ähnlich
Leitz
60160095
ab € 73,95*
Ähnlich
Leitz
60180095
ab € 18,80*
Ähnlich
Leitz
60190095
ab € 69,13*
Ähnlich
Leitz
44710095
ab € 14,12*
Ähnlich
Leitz
44720095
ab € 14,60*
Ähnlich
Leitz
44770095
ab € 12,30*
Ähnlich
Leitz
44780095
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
44790095
ab € 8,82*
Ähnlich
Leitz
44800095
ab € 8,93*
Ähnlich
Leitz
44730095
ab € 14,44*
Ähnlich
Leitz
44740095
ab € 14,28*
Ähnlich
Leitz
62930095
ab € 16,92*
Ähnlich
Leitz
60590095
ab € 131,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.