Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Trolley Complete, Handgepäck, Polyester, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-60590095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60590095
EAN/GTIN:
     4002432105649
Suchbegriffe:
Lederkoffer
Notebookkoffer-Trolley
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Leitz Handgepäck Trolley Smart Traveller Complete. Für Mobilgeräte, Laptop 15.6 Zoll, Tablet 10 Zoll, E-Book Reader, Smartphones 5.5 Zoll, A4 Dokumente, Ordner und Wäsche. Hochwertiger und leichter Business-Trolley mit zwei geräumigen Hauptfächern und einem kleineren Frontfach. Ermöglicht die Trennung zwischen Arbeitsmaterialien, Laptop und Wäsche. Mit Echtleder-Tragegriff. Mit Trolleybefestigung. An der Vorderseite mit Lasche für das Einkleben eines Adressetiketts 45 x 20 mm, mit Druckknopf verschließbar. Mit leichtgängigem 2-Rollen-System (austauschbare Inline-Skate-Rollen, ABEC 3, 608Z Staub-geschütztes Kugellager, TPE-Reifen). Mehrstufiger Teleskopauszug mit Aluminium-Doppelgestänge (4 Segmente), 2 Positionen: 800 mm und 1090 mm (Oberkante). Mit insgesamt 18 Fächern. Mit Seitentasche für Trinkflasche oder Regenschirm. Schnellzugrifftasche für Smartphones, Reisepass, Stifte und Visitenkarten. Mit Reinigungstuch, Schlüsselhalter und separat herausnehmbarem Kabel-Etui für Netzgerät und Kabel. Netzfach ermöglicht Durchsicht auf Kabel und kleineres Zubehör. Gepolstertes Tablet- und Ultrabookfach mit weichem Fleece schütz Display und Oberfläche. Mit leichtgängigen Reißverschlüssen und edlen Metallelementen, helles Innenfutter. Material: leichter, robuster und wasserabweisender Polyester, innen Soft Fleece. Maximale Laptopgröße: 385 x 280 x 35 mm. Gewicht: 3200 g. Gesamtvolumen: 25 Liter. Format: 230 x 440 x 375 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schultergurt vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyester, innen Soft Fleece
Ausführung der Oberflächenbeschaffenheit:
glänzend
Typbezeichnung:
Handgepäck Trolley
Masse (Gewicht):
3.2
Produktverwendung:
Mobilgeräte und Wäsche
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile):
19 Fächer, einschließlich Schnellzugrifffach für Smartphone, Reisepass, Stifte, Visitenkarten, Tablet oder E-Book-Reader, mit Schlüsselhalter, Schmutzwäschefach und Packplatte, Metallelemente, grünes Innenfutter
Beschreibung der Besonderheiten:
Echtleder-Tragegriffe, leichtgängiges 2-Rollensystem, Teleskopauszug mit Doppelgestänge, Trolleybefestigung, mit Fleece gepolstertes Ultrabookfach, geräumiges Netzfach für Netzgerät und Kabel,
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Ja
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
19 Fächer, einschließlich Schnellzugrifffach für Smartphone, Reisepass, Stifte, Visitenkarten, Tablet oder E-Book-Reader, mit Schlüsselhalter, Schmutzwäschefach und Packplatte, Metallelemente, grünes Innenfutter
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 171,80*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,80*
€ 204,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,39*
€ 200,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,04*
€ 180,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 152,02*
€ 180,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,36*
€ 169,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60170095
€ 102,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.