Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-44740095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44740095
EAN/GTIN:
     4002432101870
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Leitz Notizbuch Complete, iPad-Größe, liniert, mit festem Einband in hochwertiger Lederoptik, mit abgerundeten Ecken, mit kontrastfarbenem Kopfband zur Verstärkung, mit elastischem Gummibandverschluß, mit Stiftelasche, mit 2 Textil-Lesezeichen, mit Tasche im Vorderdeckel, mit dehnbarer Tasche im Rückdeckel, Innenpapier und Taschen aus Papier 160 g/qm, 2 x 10 Haftnotizen 45 x 17mm im Rückdeckel, die letzten 8 Blätter sind 3-fach mikroperforiert für die schnelle Abtrennung einzelner Notizen. Material: Hartpappe, in Lederoptik kaschiert (PU), mit vernähten Kanten. Format: iPad-Größe. Blatt: 80, 96 g/qm, elfenbeinfarben. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
188
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Anzahl der Seiten:
80
Typbezeichnung des Motivs:
Complete
Farbe:
schwarz
Höhe:
245
Beschreibung der Besonderheiten:
iPad Größe, liniert, elfenbeinfarben, 96g/qm, fester Einband, kontrastfarbenes Kopfband, Gummibandverschluß, Stiftelasche, 2 Textil-Lesezeichen, Taschen im Vorder- und Rückdeckel, 2x10 Haftnotizen im Rückdeckel, 8 Blätter 3-fach mikroperforiert
Material des Einbandes:
Hartpappe, in Lederoptik kaschiert (PU), mit vernähten Kanten
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,72*
€ 23,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60170095
ab € 78,58*
Ähnlich
Leitz
60390095
ab € 69,18*
Ähnlich
Leitz
60160095
ab € 74,06*
Ähnlich
Leitz
60180095
ab € 18,70*
Ähnlich
Leitz
60190095
ab € 69,18*
Ähnlich
Leitz
44730095
ab € 14,50*
Ähnlich
Leitz
62930095
ab € 16,83*
Ähnlich
Leitz
60590095
ab € 124,71*
Ähnlich
Leitz
64140095
ab € 13,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.