Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Laptop Tasche Complete, 13.3 Zoll, Polyester, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-60390095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     60390095
EAN/GTIN:
     4002432103669
Suchbegriffe:
Akten Mappe
Aktenmappe
Aktentasche
Lederkoffer
Leitz Laptop Tasche Smart Traveller Complete, 13.3 Zoll. Für Mobilgeräte, Laptop 13.3 Zoll, Tablet 10 Zoll, E-Book Reader, Smartphones 5.5 Zoll, A4 Dokumente und Ordner. Hochwertige und leichte Business-Tasche mit zwei Hauptfächern und einem kleineren Frontfach. Mit Echtleder-Tragegriffen. Mit abnehmbarem, verstellbarem Schultergurt und Trolleybefestigung. An der Vorderseite mit Lasche für das Einkleben eines Adressetiketts 45 x 20 mm, mit Druckknopf verschließbar. Mit insgesamt 17 Fächern. Schnellzugrifftasche für Smartphones, Reisepass, Stifte und Visitenkarten. Mit Reinigungstuch, Schlüsselhalter und separat herausnehmbarem Kabel-Etui für Netzgerät und Kabel. Netzfächer ermöglichen Durchsicht auf Kabel und kleineres Zubehör. Gepolstertes Tablet- und Ultrabookfach mit weichem Fleece schütz Display und Oberfläche. Handyfach auf der Rückseite für benutzerfreundliche Kopfhörerverbindung und besseres Erkennen des Vibrationsalarms auch in belebter Umgebung. Mit leichtgängigen Reißverschlüssen und edlen Metallelementen, helles Innenfutter. Material: leichter, robuster und wasserabweisender Polyester, innen Soft Fleece. Maximale Laptopgröße: 330 x 250 x 25 mm. Gewicht: 630 g. Gesamtvolumen: 8 Liter. Format: 100 x 380 x 280 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Beschreibung der Besonderheiten:
Echtleder-Tragegriffe, verstellbarer Schultergurt und Trolleybefestigung, mit Fleece gepolstertes Tablet- und Ultrabookfach, Netzfächer ermöglichen Durchsicht auf Kabel und Zubehör,geheimes Fach auf der Rückseite für Kopfhörerverbindung
Höhe:
270
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Ja
Schultergurt vorhanden:
Ja
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
18 Fächer einschließlich Schnellzugrifffach für Smartphone, Reisepass, Stifte, Visitenkarten, Tablet oder E-Book-Reader, mit Reinigungstuch und Schlüsselhalter, herausnehmbares Etui für Netzgerät und Kabel, mit Metallelementen und grünem Innenfutter
Masse (Gewicht):
0.630
Produktverwendung:
Laptop 13.3 Zoll
Breite:
75
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Polyester, innen Soft Fleece
Typbezeichnung:
Laptop Tasche
Tiefe:
370
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,41*
€ 106,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,59*
€ 103,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 85,35*
€ 101,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,27*
€ 95,52
pro Stück
ab 6 Stück
€ 79,94*
€ 95,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,84*
€ 92,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,18*
€ 82,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hama
00054106
ab € 14,90*
Zubehör
Hama
00054775
ab € 9,25*
Zubehör
Hama
51961/126874
ab € 14,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.