Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzhülle Complete, 10 Zoll, für Tablet PC, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzhülle Complete, 10 Zoll, für Tablet PC, schwarz
Schutzhülle Complete, 10 Zoll, für Tablet PC, schwarz
Schutzhülle Complete, 10 Zoll, für Tablet PC, schwarz
Schutzhülle Complete, 10 Zoll, für Tablet PC, schwarz
Schutzhülle Complete, 10 Zoll, für Tablet PC, schwarz
Schutzhülle Complete, 10 Zoll, für Tablet PC, schwarz
Schutzhülle Complete, 10 Zoll, für Tablet PC, schwarz
Schutzhülle Complete, 10 Zoll, für Tablet PC, schwarz
Schutzhülle Complete, 10 Zoll, für Tablet PC, schwarz
Schutzhülle Complete, 10 Zoll, für Tablet PC, schwarz
Schutzhülle Complete, 10 Zoll, für Tablet PC, schwarz
Schutzhülle Complete, 10 Zoll, für Tablet PC, schwarz
Schutzhülle Complete, 10 Zoll, für Tablet PC, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-62930095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     62930095
EAN/GTIN:
     4002432103676
Suchbegriffe:
Laptop-Tasche
Laptoptasche
Notebook-Tasche
Notebooktasche
Leitz Tablet Power Schutzhülle Complete. Für Mobilgeräte, Tablet 10 Zoll, Ultrabook, Smartphones 5.5 Zoll und A5 Dokumente. Universelle Tasche mit Rundum-Reißverschluss, einem Hauptfach und einem separaten Fach für weitere Geräte und Zubehör. Die Aufteilung der Fächer ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen den Geräten und einem separat erhältlichem Akku-Pack (6431) für das Laden unterwegs. Innen mit weichem Fleece. Mit zwei elastischen Bändern für die Fixierung der Schutzhülle am Laptop/Tabletdeckel. Mit insgesamt 5 Fächern. Schnellzugrifftasche für Smartphones und Akku-Packs und Tasche für das Netzteil. Gepolstertes Tablet- und Ultrabookfach mit weichem Fleece schütz Display und Oberfläche. Mit leichtgängigen Reißverschlüssen und edlen Metallelementen, grünes Innenfutter. Material: leichter, robuster und wasserabweisender Polyester, innen Soft Fleece. Gewicht: 170 g. Gesamtvolumen: 1 Liter. Format: 25 x 290 x 220 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberflächen-Beschaffenheit:
glänzend
Höhe:
220
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
5 Fächer einschließlich Schnellzugrifffach mit Innentaschen für Smartphone, Akkupack und Zubehör, weite Taschenöffnung für einfaches Aufladen über USB-Adapter, mit Metallelementen und grünem Innenfutter
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Ja
Masse (Gewicht):
0.15
Breite:
20
Beschreibung der Besonderheiten:
die Aufteilung der Fächer ermöglicht eine direkte Verkabelung mit einem separatem Akkupack (6413, nicht inklusive) für das Laden unterwegs, mit Fleece gepolstertes Tabletfach,
Art des Verschlusses:
Reißverschluss
Tiefe:
290
Typbezeichnung:
Tablet Power Schutzhülle
Produktverwendung:
Tablet 10 Zoll
Werkstoff:
Polyester, innen Soft Fleece
Schultergurt vorhanden:
Ja
Farbe:
schwarz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,68*
€ 26,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leitz
60760095
ab € 19,20*
Zubehör
Leitz
62240095
ab € 22,52*
Zubehör
Leitz
62250095
ab € 30,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.