Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Multifunktionsstift Complete 4in1 Stylus 64140095 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Piktogramm
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Piktogramm
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-730225490
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     64140095
EAN/GTIN:
     4002432102211
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Laser-Pointer
Laserpointer
Metalltaschenlampe
Stylus, 4 Funktionen. Touchscreen Eingabestift, der auch als Kugelschreiber, leistungsstarker Laserpointer und helle LED Taschenleuchte verwendet werden kann. Ermöglicht eine präzise Bedienung des Touchscreens. Weiche Silikonspitze schützt den Touchscreen vor Kratzern und Fingerabdrücken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Complete 4 in 1 Stylus
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Multifunktionsstift Complete 4 in 1 Stylus
Maße:
1,4 x 14,3 x 1,1 cm (B x H x T)
Strichstärke:
0,6 mm
Mine auswechselbar:
Ja
Schreibfarbe des Kugelschreibers:
schwarz
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Anzahl der Schreibfunktionen:
1 Schreibfunktion
Griffzone:
rund
Radierer vorhanden:
Nein
weitere Funktionen:
Touchscreen Eingabestift, Kugelschreiber, Laserpointer, LED Taschenleuchte
Stromversorgung:
Batterie
Art der Batterien/Akkus:
LR41
Anzahl der Batterien/Akkus:
3 Knopfzellen
Batterien im Lieferumfang enthalten:
Ja
Material des Schaftes:
Aluminium
Material des Clips:
Aluminium
Schaftfarbe:
schwarz
Farbe des Clips:
silber
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
2
1
€ 5,95*
ab € 13,00*
€ 18,69*
1
€ 4,50*
ab € 14,49*
€ 20,58*
10 Tage
11
1
€ 5,87*
ab € 15,05*
€ 21,43*
9 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,49*
ab € 19,21*
€ 23,83*
1
€ 5,50*
ab € 16,57*
€ 24,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,69*
€ 22,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60170095
ab € 77,88*
Ähnlich
Leitz
60390095
ab € 69,21*
Ähnlich
Leitz
60160095
ab € 73,95*
Ähnlich
Leitz
60180095
ab € 18,80*
Ähnlich
Leitz
60190095
ab € 69,13*
Ähnlich
Leitz
44710095
ab € 14,12*
Ähnlich
Leitz
44720095
ab € 14,60*
Ähnlich
Leitz
44770095
ab € 12,30*
Ähnlich
Leitz
44780095
ab € 11,98*
Ähnlich
Leitz
44790095
ab € 8,82*
Ähnlich
Leitz
44800095
ab € 8,93*
Ähnlich
Leitz
44730095
ab € 14,44*
Ähnlich
Leitz
44740095
ab € 14,28*
Ähnlich
Leitz
62930095
ab € 16,92*
Ähnlich
Leitz
60590095
ab € 131,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.