Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Notizbuch Complete, DIN B5, kariert, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-44730095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     44730095
EAN/GTIN:
     4002432101849
Suchbegriffe:
Notiz-Buch
Notiz-Heft
Notizbuch
Notizheft
Leitz Notizbuch Complete. DIN B5. Kariert. Mit festem Einband in hochwertiger Lederoptik. Mit abgerundeten Ecken. Mit kontrastfarbenem Kopfband zur Verstärkung. Mit elastischem Gummibandverschluß. Mit Stiftelasche. Mit 2 Textil-Lesezeichen. Mit Tasche im Vorderdeckel, mit dehnbarer Tasche im Rückdeckel. Innenpapier und Taschen aus Papier 160 g/qm. 2 x 10 Haftnotizen 45 x 17mm im Rückdeckel. Die letzten 8 Blätter sind 3-fach mikroperforiert für die schnelle Abtrennung einzelner Notizen. Material: Hartpappe, in Lederoptik kaschiert (PU), mit vernähten Kanten. Format: DIN B5. Blatt: 80, 96 g/qm, elfenbeinfarben. Papier FSC®-zertifiziert. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
188
Höhe:
245
Typbezeichnung des Motivs:
Complete
Zertifikate und Zulassungen:
Forest Stewardship Council (FSC)
Beschreibung der Besonderheiten:
DIN B5, kariert, elfenbeinfarben, 96g/qm, fester Einband, kontrastfarbenes Kopfband, Gummibandverschluß, Stiftelasche, 2 Textil-Lesezeichen, Taschen im Vorder- und Rückdeckel, 2x10 Haftnotizen im Rückdeckel, 8 Blätter 3-fach mikroperforiert
Anzahl der Seiten:
80
Farbe:
schwarz
Material des Einbandes:
Hartpappe, in Lederoptik kaschiert (PU), mit vernähten Kanten
Weitere Suchbegriffe: iPad Zubehör, ipad zubehör
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
60170095
ab € 78,03*
Ähnlich
Leitz
60390095
ab € 69,21*
Ähnlich
Leitz
60160095
ab € 73,63*
Ähnlich
Leitz
60190095
ab € 69,15*
Ähnlich
Leitz
44740095
ab € 14,06*
Ähnlich
Leitz
62930095
ab € 16,93*
Ähnlich
Leitz
60590095
ab € 133,43*
Ähnlich
Leitz
6414-00-95
ab € 14,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.