Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glasboard magnetisch 100x200cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Glasboard magnetisch 100x200cm weiß
Glasboard magnetisch 100x200cm weiß
Glasboard magnetisch 100x200cm weiß
Artikel-Nr.:
     467-#LEGA7-104564
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-104564
EAN/GTIN:
     8713797089005
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Magnet-Board
  • Legamaster Glasboard
  • Farbenfrohes, dekoratives Glasboard in schlichtem Design, mit allen Funktionen von klassischen Notiztafeln/Whiteboards
  • Glatt und leicht beschreibbar
  • Sehr gut bis hervorragend trocken abwischbar
  • Eine hygienische Glasoberfläche, die sich mit Legamaster-Reiniger für Whiteboards und Glasboards leicht reinigen und sauber halten lässt
  • Oberflächenbeschaffenheit: gehärtetes Sicherheitsglas (4mm)
  • Markerablage aus Plexiglas kann separat bestellt werden
  • Beschreibung der Besonderheiten: Lieferung inkl. 2 Magnete (Durchmesser 12mm), Kreidemarker (weiß), Montagesatz und Montageanleitung
  • Glasboard kann in waagerechter oder senkrechter Position montiert werden
Weitere Informationen:
Ablageschale vorhanden:
nein
Bruttogewicht:
21.9 kg
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Marke:
Legamaster
Material:
Glas
Produktbreite:
200 cm
Produkthöhe:
100 cm
Tafelfarbe:
weiß
Tafelfläche:
Glas
Weitere Suchbegriffe: Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, glas magnetwand 200x100 cm, magnet board, magnet-board glas, board, Glas, Glas-Magnetbord, Glas-Magnettafel, Glasmagnetboard, GlasMagnetbord, GlasMagnettafel, Glastafel, Magnet, Magnet-board, Magnet-Pinwand, Magnet-wand, Magnetafel, Magnetboards, Magnetbord, Magnetische, MagnetPinwand, Notiz, Notiz-board, Notizboard, Notizboards, Pinnwand, Pinnwände, Pinwand, wand, Whiteboards
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
83
Frei Haus
ab € 389,72*
€ 462,04*
Frei Haus
ab € 377,27*
€ 462,06*
Lager 467
83
€ 5,87*
ab € 374,03*
€ 468,27*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 398,68*
€ 469,80*
12 Tage
13
Frei Haus
ab € 412,47*
€ 484,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,27*
€ 557,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,68*
€ 537,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 410,68*
€ 488,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 389,39*
€ 463,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 377,95*
€ 449,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 374,03*
€ 445,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Legamaster
7-122100
ab € 12,70*
Zubehör
Legamaster
7-125200
ab € 25,99*
Zubehör
Legamaster
7-122700
ab € 18,81*
Zubehör
Legamaster
7-118195
ab € 11,91*
Zubehör
Legamaster
7-159499
ab € 20,65*
Zubehör
Legamaster
7-122600
ab € 11,87*
Zubehör
Legamaster
7-122125
ab € 16,11*
Zubehör
Legamaster
7-122725
ab € 15,14*
Zubehör
Legamaster
7-126800
ab € 9,93*
Zubehör
Legamaster
7-181700
ab € 11,94*
Zubehör
Legamaster
7-181600
ab € 14,90*
Zubehör
Legamaster
7-118119
ab € 10,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.