Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenbox Mobile Office 192x397x303mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hängemappenbox Mobile Office 192x397x303mm schwarz
Hängemappenbox Mobile Office 192x397x303mm schwarz
Hängemappenbox Mobile Office 192x397x303mm schwarz
Hängemappenbox Mobile Office 192x397x303mm schwarz
Hängemappenbox Mobile Office 192x397x303mm schwarz
Artikel-Nr.:
     467-#HELIH6110195
Herst.-Nr.:
     H6110195
EAN/GTIN:
     4012086009651
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
  • Transportbox mit Rolloverschluß für den mobilen Büroeinsatz beim Kunden und unterwegs
  • Zubehör: Multiköcher für Schreibgeräte und elektronische Kleingeräte, Datenträger.
  • Vorteile: Schiene für Hängeregistratur, Tragegriff, Rollo verschwindet im Gehäuse
Weitere Informationen:
Breite:
425 mm
Farbe:
schwarz
Farbname:
schwarz
gefüllt:
nein
Höhe:
305 mm
Marke:
Helit
Material:
Kunststoff
max. Anzahl Mappen:
25
Tiefe:
200 mm
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, hängebox helit schwarz, hängebox, hängebox schwarz, 61101, Aktei, Akteikoffer, H61101, Hänge, Hänge-Korb, HängeKorb, Hängemappengestell, Hängeregisterbox, Hängeregistratur, Hängeregistratur-Korb, Hängeregistraturablage, Hängeregistraturbox, HängeregistraturKorb, Klein, Klein-Aktei, KleinAktei, Korb, Mobile, Mobile-Office, MobileOffice, Office
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 16,06*
€ 23,53*
2 Tage
5
€ 5,95*
ab € 16,35*
€ 23,58*
€ 5,50*
ab € 18,85*
€ 27,32*
Lager 467
5
€ 5,87*
ab € 19,79*
€ 27,78*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,34*
€ 42,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,78*
€ 33,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,18*
€ 29,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,79*
€ 23,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1900-13
ab € 7,13*
Ähnlich
HAN
1901-13
ab € 11,47*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110193
ab € 16,04*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110198
ab € 15,92*
Ähnlich
Leitz
67160095
ab € 55,40*
Ähnlich
Leitz
19080095
ab € 11,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.