Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Hängebox H6110195 DIN A4 max. 25Mappen PS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
helit Hängebox H6110195 DIN A4 max. 25Mappen PS schwarz
helit Hängebox H6110195 DIN A4 max. 25Mappen PS schwarz
helit Hängebox H6110195 DIN A4 max. 25Mappen PS schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018741974
Herst.-Nr.:
     H6110195
EAN/GTIN:
     4012086009651
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
helit Hängebox H6110195 DIN A4 max. 25Mappen PS schwarz Mit Rolloverschluss und 2 Beschriftungsfeldern.
Weitere Informationen:
eClassID:
24290508
HerstellerNr:
H6110195
Werksnummer:
9199107464
Länge netto mm:
440,00
Breite netto mm:
361,00
Höhe netto mm:
213,00
Gewicht netto Kg:
2,166000
Gewicht brutto Kg:
2,166000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Verwendung für Papierformat: DIN A4
Produktart:
Hängemappenbox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,95*
ab € 16,43*
€ 23,42*
€ 7,95*
ab € 16,03*
€ 23,45*
€ 5,50*
ab € 18,79*
€ 27,22*
9 Tage
5
€ 5,87*
ab € 19,92*
€ 27,68*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,40*
€ 42,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,49*
€ 43,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1900-13
ab € 7,16*
Ähnlich
HAN
1901-13
ab € 11,48*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110193
ab € 15,93*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110198
ab € 15,97*
Ähnlich
Leitz
67160095
ab € 55,41*
Ähnlich
Leitz
19080095
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.