Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Hängebox H6110195 DIN A4 max. 25Mappen PS schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Piktogramm
Piktogramm
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabbildung
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1682-122023290
Herst.-Nr.:
     H6110195
EAN/GTIN:
     4012086009651
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Mit Rolloverschluss und 2 Beschriftungsfeldern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
the mobil box
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängemappenbox the mobil box
Maße:
42,5 x 30,5 x 20 cm (B x H x T)
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
max. Anzahl der Hängemappen:
25 Hängemappen
Anzahl der Ordner:
2 Ordner (75 mm)
stapelbar:
Ja
rutschfest:
Nein
Griff vorhanden:
Ja
Schloss vorhanden:
Nein
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: Hängemappen-Ständer, Hängemappenbox, Hängemappenständer, Kunststoff-Register, Kunststoffregister, Plastik-Register, Plastikregister, Ordner-Register, Ordnerregister, Ringbuch-Register, Ringbuchregister, Standard-Register, Standardregister, Sammelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, hängebox helit schwarz, hängebox, hängebox schwarz, Aktei, Hängeablageboxen, Hängeablagegestelle, Hängeablagekorb, Hängeablagekörbe, Hängeboxen, Hängegestelle, Hängekörbe, Hängemappenbehälter, Hängemappenboxen, Hängemappengestelle, Hängemappenkoffer, Hängemappenkorb, Hängemappenkörbe, Hängeregister, Hängeregistraturboxen, Hängeregistraturen, Hängeregistraturkorb, Hängeregistraturkörbe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 7,95*
ab € 19,96*
€ 23,69*
Lager 1682
3
€ 5,95*
ab € 20,91*
€ 24,15*
€ 5,50*
ab € 22,98*
€ 27,12*
8 Tage
3
€ 5,87*
ab € 24,16*
€ 27,58*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,39*
ab € 35,34*
€ 41,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,15*
€ 28,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1900-13
ab € 9,38*
Ähnlich
HAN
1901-13
ab € 13,67*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110193
ab € 20,24*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110198
ab € 20,31*
Ähnlich
Leitz
67160095
ab € 63,96*
Ähnlich
Leitz
19080095
ab € 14,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.