Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenbox SWING-PLUS mit Deckel, für 20 Hängemappen, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängemappenbox SWING-PLUS mit Deckel, für 20 Hängemappen, schwarz
Hängemappenbox SWING-PLUS mit Deckel, für 20 Hängemappen, schwarz
Hängemappenbox SWING-PLUS mit Deckel, für 20 Hängemappen, schwarz
Hängemappenbox SWING-PLUS mit Deckel, für 20 Hängemappen, schwarz
Hängemappenbox SWING-PLUS mit Deckel, für 20 Hängemappen, schwarz
Hängemappenbox SWING-PLUS mit Deckel, für 20 Hängemappen, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-1901-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1901-13
EAN/GTIN:
     4012473190122
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Hängemappenbox SWING-PLUS mit Deckel, für 20 Hängemappen. Das mobile Büro. Innovatives Design, stabil verarbeitet und federleicht. Großes Volumen, dafür raumsparend. Lässt sich durch einen Deckel mit patentierten Verriegelungsclips zuverlässig verschließen. Inkl. großem Beschriftungsschild für eine leichte Orientierung. Praktischer Zusatznutzen: Integrierter Köcher für Stifte und Marker. Hier sind diese gut aufbewahrt und schnell griffbereit. Passend für 20 Hängemappen oder 3 Ordner (DIN A4 50 mm breit). Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 397 x 154 x 347 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: schwarz. Farbe der Clipse: rot.
Weitere Informationen:
Höhe:
347
Artikelbezeichnung:
Hängemappenbox SWING-PLUS
Farbe:
schwarz
Tiefe:
154
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Lieferung ohne Mappen
Beschreibung der Besonderheiten:
Mit Griff-Deckel und patentiertem Verriegelungsclip. Innovatives Design, stabil verarbeitet und federleicht. Großes Volumen. Integrierter Köcher für Stifte und Marker. Passend für ca. 20 Hängemappen oder 3 Ordner (A4 50 mm breit).
Breite:
397
max. Anzahl der Hängemappen:
20
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.