Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6110198 Aktenordner Grau Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6110198 Aktenordner Grau Kunststoff
Helit H6110198 Aktenordner Grau Kunststoff
Helit H6110198 Aktenordner Grau Kunststoff
Helit H6110198 Aktenordner Grau Kunststoff
Artikel-Nr.:
     CIDE6-26760658
Herst.-Nr.:
     H6110198
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akten-Ordner
Aktenordner
Brief-Ordner
Briefordner
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Breite
328 mm
Tiefe
163 mm
Höhe
250 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,40*
€ 27,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,02*
€ 19,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110193
ab € 15,93*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110195
ab € 16,07*
Ähnlich
Leitz
67160095
ab € 55,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.