Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängemappenbox SWING, für 20 Hängemappen, integrierter Köcher, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängemappenbox SWING, für 20 Hängemappen, integrierter Köcher, schwarz
Hängemappenbox SWING, für 20 Hängemappen, integrierter Köcher, schwarz
Hängemappenbox SWING, für 20 Hängemappen, integrierter Köcher, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-1900-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1900-13
EAN/GTIN:
     4012473190023
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Hängemappenbox SWING, für 20 Hängemappen. Das mobile Büro. Innovatives Design, stabil verarbeitet und federleicht. Großes Volumen, dafür raumsparend. Praktischer Zusatznutzen: Integrierter Köcher für Stifte und Marker. Hier sind diese gut aufbewahrt und schnell griffbereit. Für die ideale Handhabung sorgen 2 praktische Tragegriffe. Passend für 20 Hängemappen oder 3 Ordner (DIN A4 50 mm breit). Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 390 x 150 x 260 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
260
Artikelbezeichnung:
Hängemappenbox SWING
Farbe:
schwarz
Tiefe:
150
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Lieferung ohne Mappen
Beschreibung der Besonderheiten:
Innovatives Design, stabil verarbeitet und federleicht. Großes Volumen. Integrierter Köcher für Stifte und Marker. Passend für ca. 20 Hängemappen oder 3 Ordner (DIN A4 50 mm breit).
Breite:
390
max. Anzahl der Hängemappen:
20
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,28*
€ 12,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.