Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H6110195 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H6110195 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz
Helit H6110195 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz
Helit H6110195 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz
Helit H6110195 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz
Helit H6110195 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz
Helit H6110195 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz
Helit H6110195 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz
Helit H6110195 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz
Helit H6110195 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz
Helit H6110195 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz
Helit H6110195 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz
Helit H6110195 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz
Helit H6110195 Aufbewahrungsbox Rechteckig Kunststoff Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26762404
Herst.-Nr.:
     H6110195
EAN/GTIN:
     4012086009651
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Schwarz
Form
Rechteckig
Material
Kunststoff
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Auto, Indoor, Outdoor, Universal
Gewicht und Abmessungen
Breite
425 mm
Höhe
305 mm
Innenmaße (B x T x H)
328 x 163 x 250 mm
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,56*
€ 28,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,81*
€ 25,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,07*
€ 19,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1900-13
ab € 7,13*
Ähnlich
HAN
1901-13
ab € 11,46*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110193
ab € 15,93*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6110198
ab € 16,02*
Ähnlich
Leitz
67160095
ab € 55,65*
Ähnlich
Leitz
19080095
ab € 11,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.