Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hängeablage-Box mobil, Aluminium, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hängeablage-Box mobil, Aluminium, schwarz
Hängeablage-Box mobil, Aluminium, schwarz
Hängeablage-Box mobil, Aluminium, schwarz
Hängeablage-Box mobil, Aluminium, schwarz
Hängeablage-Box mobil, Aluminium, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1011-67160095
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     67160095
EAN/GTIN:
     4002432364817
Suchbegriffe:
Hängeablagebox
Hängebox
Hängekorb
Hängemappen-Gestell
Leitz Hängeablage-Box aus Aluminium. Für bis zu 15 gefüllte Hängemappen. Abschließbar mit zwei Zahlenschlössern. Mit Namensschild. Mit Tragegriff am Deckel. Material: kunststoffbeschichtetes Holz mit Aluminium-Umrandungen und verstärkten Metallecken. Format: Außenmaße: 366 x 310 x 165 mm, Innenmaße: 330 x 275 x 155 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Verwendung für Papierformate:
DIN A4
Breite:
366
Tiefe:
178
Beschreibung der Besonderheiten:
mit Aluminium Umrandungen und verstärkten Metallecken, Zahlenschloß und Tragegriffen
max. Anzahl der Hängemappen:
15
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
Lieferung ohne Mappen
Farbe:
Chrom/Schwarz
Höhe:
322
Werkstoff:
Holz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,90*
€ 86,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,53*
€ 80,36
pro Stück
ab 6 Stück
€ 66,27*
€ 78,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,25*
€ 75,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,65*
€ 66,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
61300012
ab € 4,06*
Sonstiges
Leitz
18140025
ab € 76,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.